Lunettes de sécurité AS/NZS1337, standard
Lunettes de sécurité AS/NZS1337, standard
Register now and access more than 15,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Clair |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 380nm |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Norme australienne | AS/NZS 1337 |
Marquage de l'écran de protection | 2C-1,2 W 1 F |
Poids du produit (par pièce) | 32 g |
Panneau de protection du revêtement | Extérieur résistant aux rayures |