Masque en forme de coupe CM 3000 V FFP1 NR D
Masque de protection jetable FFP1 CM 3000, valve
MASQUE RESP. MOULES CM3000 FFP1V
Register now and access more than 15,000 products
La valve d'expiration crée un microclimat agréable à l'intérieur du masque
Faible résistance respiratoire
Ajustement et étanchéité optimaux grâce à
- Conception prémoulée
- Clip nasal pour un meilleur ajustement
- Joint d'étanchéité autour du nez
Elastique de serrage recouvert de coton
Combinable avec les lunettes de protection Würth pour une protection optimale
Fiches de données de sécurité(X)
Protège contre les particules, poussières et aérosols non toxiques et non fibrosants, jusqu'à 4 fois la valeur limite, par exemple dans un environnement de travail comportant de la poussière de ciment ou de farine, ou lors de la démolition de maçonnerie, de pierre ou de béton.
Classe du filtre | FFP1 NR D |
Design | Avec valve |
Norme EN | 149:2001 + A1:2009 |