Masque à coque CM 3000 V FFP3 NR D
Masque de protection jetable FFP3 CM 3000, valve
MASQUE RESP. MOULES CM3000 FFP3V
Register now and access more than 15,000 products
La valve d'expiration assure le confort de port du masque
Résistance respiratoire minimale
Ajustement et étanchéité optimaux
- Conception préformée
- Clip nasal pour un ajustement optimal
- Joint d'étanchéité facial
- Elastique de serrage réglable
Combinable avec les lunettes de protection Würth pour une protection optimale
Fiches de données de sécurité(X)
Protège contre les particules dangereuses/toxiques, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée, ainsi que contre les substances cancérigènes et radioactives, les enzymes et les micro-organismes (virus, bactéries, champignons) jusqu'à 30 fois la valeur limite, par exemple lors du broyage et du traitement du bois de hêtre, de chêne ou tropical, en présence d'amiante en petite quantité, lors de travaux de soudage, ou lors du traitement de bactéries, virus, moisissures, spores et particules radioactives.
Classe du filtre | FFP3 NR D |
Design | Avec valve |
Norme EN | 149:2001 + A1:2009 |