Masque pliable FM 3000 V FFP3 NR D
Masque pliable FFP3 FM 3000, valve
MASQUES JET. PLIABLES FM3000 FFP3V
Register now and access more than 15,000 products
Emballage individuel hygiénique
La valve d'expiration rend le masque plus agréable à porter
Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux
Résistance respiratoire minimale
Ajustement et étanchéité optimaux grâce à :
- Clip nasal pour un ajustement optimal
- Joint d'étanchéité facial
- Longueur de l’élastique de serrage réglable
Utilisation possible avec les lunettes de sécurité Würth pour une plus grande protection
Fiches de données de sécurité(X)
Protège contre les particules dangereuses/toxiques, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée, ainsi que contre les substances cancérigènes et radioactives, les enzymes et les micro-organismes (virus, bactéries, champignons) jusqu'à 30 fois la valeur limite, par exemple lors du broyage et du traitement du bois de hêtre, de chêne ou tropical, en présence d'amiante en petite quantité, lors de travaux de soudage, ou lors du traitement de bactéries, virus, moisissures, spores et particules radioactives.
Classe du filtre | FFP3 NR D |
Design | Avec valve |
Norme EN | 149:2001 + A1:2009 |