Masque de protection jetable FFP2 avec valve
Masque de protection jetable CM FFP2 avec valve
MASQUE FFP2 AVEC VALVE FIDO
Register now and access more than 15,000 products
Clip nasal flexible en aluminium
- S’ajuste parfaitement sur le visage
- Mousse nasale pour assurer l'étanchéité et le confort.
Doublure intérieure douce
- Confortable
Matériau filtrant multicouche
- Filtre très performant
- Faible résistance respiratoire
Valve d'expiration confortable
- Faible résistance respiratoire
- Facilite l'évacuation de l'humidité et de la chaleur
Sangles textiles élastiques
- Sangles résistantes aux déchirures
- Adapté à toutes les morphologies
Fiches de données de sécurité(X)
Protège contre les particules, la poussière, les aérosols solides et liquides, le brouillard et la fumée qui sont dangereux ou comportent un faible degré de toxicité, jusqu'à 10 fois la valeur limite, par ex. lors du ponçage, de la découpe et de l'usinage de bois tendre, du traitement des fibres de verre et minérales, et lors d'activités impliquant de grandes quantités de poussière dans le BTP et l'agriculture.
Classe du filtre | FFP2 |
Design | Avec valve |
Norme EN | 149:2001 + A1:2009 |