Filtre combiné A2P3 RD Compatible avec les masques de protection respiratoire, série 175
Filtre combiné A2P3 RD pour protection série 175
FILTRE COMBI A2P3
Register now and access more than 15,000 products
- Fixation facile des filtres par un système de raccord à baïonnette
- Compatible avec les masques partiels et les masque intégraux de la série 175
- Répartition optimale du poids
Fiches de données de sécurité(X)
Secteurs de l'industrie chimique et de la peinture, sociétés d'élimination et de décontamination des déchets, traitement du bois, mais également installateurs de plancher, secteur de l'industrie plastique, ateliers automobiles et autres (filtre adapté à chaque utilisation).
Positionner les filtres sur les repères et tourner vers le bas pour verrouiller
Classe du filtre | A2-P3 RD |
Protection contre | Vapeurs et gaz organiques (point d'ébullition supérieur à 65°C) |
Type d'applications | Peinture au pistolet |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!