Filtre combiné ABEK1HgP3 RD Adapté aux masques de protection respiratoire, série 175
Filtre combiné ABEK1HgP3RD protection respiratoire série 175
FILTRE ABEK1 HGP3RD
Register now and access more than 15,000 products
- Fixation facile des filtres par un système de raccord à baïonnette
- Compatible avec les masques partiels et les masque intégraux de la série 175
- Répartition optimale du poids
Fiches de données de sécurité(X)
Secteurs de l'industrie chimique et de la peinture, sociétés d'élimination et de décontamination des déchets, traitement du bois, mais également installateurs de plancher, secteur de l'industrie plastique, ateliers automobiles et autres (filtre adapté à chaque utilisation).
Installer les filtres selon les marquages et tourner vers le bas au maximum.
Classe du filtre | ABEK1Hg-P3 RD |
Protection contre | Vapeurs organiques |
Type d'applications | Application de chlore |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!