Support de préfiltre Compatible avec les masques de protection respiratoire, série 175
Support de préfiltre pour filtre à particules
PRE FILRE GAZ P/ HM175
Register now and access more than 15,000 products
Peut uniquement être utilisé en conjonction avec un tampon de préfiltre à particules P2 R.
Fiches de données de sécurité(X)
Secteurs de l'industrie chimique et de la peinture, sociétés d'élimination et de décontamination des déchets, traitement du bois, mais également installateurs de plancher, secteur de l'industrie plastique, ateliers automobiles et autres (filtre adapté à chaque utilisation).
Poser le tampon de filtre entre le filtre à gaz et le support du préfiltre, puis appuyer fermement sur le support du préfiltre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
Type d'applications | Obligatoire en cas d'utilisation de préfiltre à particules sur tous les filtres à gaz |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!