Casque de bûcheron pour tronçonnage
Casque de bûcheron pour tronçonnage
CASQUE DE FORESTIER
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14695612.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Ventilation efficace sous le casque grâce aux nombreux orifices de ventilation bien répartis
Haut niveau de sécurité grâce au plastique ABS stabilisé aux UV et à la géométrie spéciale
Champ de vision optimal grâce à la visière courte et professionnelle
La visière en métal allié inoxydable est conçue avec une maille brevetée. Elle offre une transmission maximale de la lumière et une résistance accrue
Visière :
- Visière en métal inoxydable antireflet revêtu par poudre noire
- Transmission de la lumière : maximum 82 %
- Classe de protection "S" pour une résistance accrue
- Testé conforme à la norme EN 1731
- Protection optimale contre les sciures
Casque anti-bruit :
- conforme à la norme EN 352-3
- Excellentes propriétés isolantes et très confortable à porter
Fiches de données de sécurité(X)
Valeur d'atténuation SNR | 28 dB |
Valeur d'atténuation L | 16 dB |
Valeur d'atténuation M | 26 dB |
Valeur d'atténuation H | 35 dB |
Norme EN | 397 |