Casque de chantier Vision
Casque de chantier Vision 6 points
Register now and access more than 15,000 products
- Protection intégrée pour la tête et les yeux.
- Conception en coque pleine avec cou rallongé pour une protection générale accrue
- Coque en ABS
- Visière en polycarbonate, conforme à la norme EN 166 classe B
- Visière raccourcie pour une visibilité accrue vers le haut
- Visière entièrement rabattable
- Poids :
- 495 g (avec visière)
- Sangle 6 points en térylène
- Bandeau absorbant pour un confort optimal
- Fermeture à cheville pour un ajustement parfait
- Isolation électrique :
- 440V c.a., CLASSE ANSI(20 000 volts)
Convient également pour les porteurs de lunettes
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Rouge |
Taille min./max. | 52cm-62cm |
Protection intérieure du casque | 6points |
Norme EN | 166 |
Température d'utilisation min. | -40 °C |
Matière | ABS |