Casque de chantier SH 2000-S Pro
Casque de chantier SH 2000-S Pro
Register now and access more than 15,000 products
Ajustement parfait pour une sécurité optimale
- Jugulaire à quatre points de haute qualité
- Prolongé vers le bas pour protéger le cou
Réglage optimal et rapide de la largeur grâce au système de molette
Vue dégagée vers le haut grâce à la visière courte du casque
Très confortable
- Doublure en tissu à 6 points et ouvertures de ventilation à l'avant et arrière contrôlées individuellement
- Légère
Facile à combiner avec d'autres équipements
- Poches en insert de 30 mm pour permettre la fixation d'une protection auditive
- Un clip de retenue garantit que les lunettes à grande visibilité et les autres pièces complémentaires sont solidement fixées à l'aide d'une sangle élastique
Testé selon la norme EN 397 avec exigences supplémentaires
- Convient aux très basses températures allant jusqu'à -30 °C
- Protège contre les projections de métal (MM = métal en fusion)
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Taille min./max. | 51cm-61cm |
Protection intérieure du casque | 6points |
Norme EN | 397 |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Matière | Polyéthylène - PE |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!