Casque de chantier Pheos, six points
Casque de chantier six points Pheos
Register now and access more than 15,000 products
- Casque de chantier avec taille et poids optimisés
- Ajustement parfait, port très confortable
- Coque du casque en polyéthylène (PE)
- Protection optimale du cou
- Zones de ventilation réglables individuellement à l'avant et à l'arrière
- Poches en insert de 30 mm pour protection auditive/protection du visage
- Intérieur en textile 6 points
- Bandeau en matière polaire absorbante
- Réglage rotatif pour un ajustement parfait
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté aux métalliseurs par vaporisation
Couleur | Bleu |
Taille min./max. | 52cm-61cm |
Protection intérieure du casque | 6points |
Norme EN | 397 |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Matière | Polyéthylène - PE |