Casque de chantier anti-bruit pour SH-2000/SH-2000-E-S
Casque de chantier anti-bruit SH-2000/SH-2000-E-S
AY-EARMUFF-HARDHAT-F.SH2000-SH2000E
Register now and access more than 15,000 products
Facilité de montage et démontage
- Les fixations aimantées permettent de fixer facilement le dispositif de protection auditive au casque
Non conductrice
- En raison du boîtier en matière plastique, le dispositif de protection auditive est non conducteur et peut donc également être utilisé en combinaison avec le Casque d'électricien SH-E 2000-S
La protection auditive peut être fixée au casque en combinaison avec une visière ou le Adaptateur de casque pour casque de chantier SH-2000
Fiches de données de sécurité(X)
Valeur d'atténuation SNR | 30 dB |
Valeur d'atténuation L | 20 dB |
Valeur d'atténuation M | 27 dB |
Valeur d'atténuation H | 35 dB |
Normes | EN 352-3 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!