Casque pour travail en hauteur
Casque pour travail en hauteur
CASQUES DE SÉCURITÉ-EN397/EN12492
Register now and access more than 15,000 products
Vue dégagée vers le haut
grâce à la visière courte
Ajustement parfait
avec mentonnière d'empiècement
Confortable
- Assemblage et ventilation arrière en textile 6 points
- Coque du casque en ABS léger
Réglage en continu de la largeur
avec une molette rotative
Peut être combinée avec d'autres équipements
Clips de retenue pour fixer d'autres équipements à sangles élastiques, comme des lunettes haute visibilité ou des lampes LED
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Taille min./max. | 51cm-61cm |
Protection intérieure du casque | 6points |
Norme EN | 397 |
Matière | ABS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!