Casque anti-bruit avec serre-tête universel
Casque anti-bruit, multi-usage, serre-tête universel
CASQUE ANTIBRUIT AVEC MONTRE EN ACIER
Register now and access more than 15,000 products
Confort suprême
- Serre-tête avec orifices de ventilation
- Coussins d'étanchéité larges et confortables
- Convient au port de lunettes de vue et de protection
Laisse passer le son de la voix
Pas d'isolation
Hygiénique
- Simplicité de nettoyage
- Coussins d'étanchéité faciles à remplacer
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les applications impliquant une pollution sonore perturbante
Valeur d'atténuation SNR | 24 dB |
Valeur d'atténuation L | 14 dB |
Valeur d'atténuation M | 22 dB |
Valeur d'atténuation H | 28 dB |
Design | Avec étrier universel |