Bouchons d'oreilles avec cordon x-100
Bouchons d'oreilles avec cordon x-100
CORDELETTE PROT AUD X-100
Register now and access more than 15,000 products
Toujours disponibles rapidement grâce au cordon de sécurité
Très bonne isolation
Excellente transmission du son de la voix
Très confortables, donc pas de réticence à les porter
La surface fermée empêche la pénétration de corps étrangers et de particules de poussière dans le bouchon d'oreilles
Le moulage en "X" offre de nombreux avantages :
- Réduit la pression de contact au niveau de l'ouverture du conduit auditif
- Adaptation douce et optimale au conduit auditif
- Insertion correcte rapide
- Bouchon d'oreilles facile à retirer
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les applications impliquant une pollution sonore sur le long terme
Valeur d'atténuation SNR | 37 dB |
Valeur d'atténuation L | 34 dB |
Valeur d'atténuation M | 35 dB |
Valeur d'atténuation H | 36 dB |
Type de récipient | Distributeur jetable |
Design | Par sachet plastique de 2 |
Nombre de bouchons d'oreilles | 100 Paire |
Couleur | Vert néon |
Normes | AS/NZS 1270 |