Bouchons d'oreilles sur arceau, pliable x-300
Arceau avec bouchons d'oreilles x-300 pliable
PROTECT.AUDIT.,RÉUTILISABLE-X-300, PLIAB
Register now and access more than 15,000 products
- Sangle placée sous le menton
- Conception ergonomique
- Bouchons ovales obturant avec précision le conduit auditif
- La sangle maintient les bouchons d'oreilles en place pour éliminer les bruits de frottement
- Léger : seulement 8 g
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les applications impliquant une pollution sonore perturbante
Valeur d'atténuation SNR | 26 dB |
Valeur d'atténuation L | 21 dB |
Valeur d'atténuation M | 23 dB |
Valeur d'atténuation H | 30 dB |
Norme EN | 352 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!