Casque anti-bruit WNA 200/F Excellentes propriétés isolantes, bandeau à hauteur réglable et capsules fluorescentes
Casque anti-bruit WNA 200F
Register now and access more than 15,000 products
Très confortable
Serre-tête rembourré et coussins d'étanchéité doux
S'adapte à n'importe quelle forme de tête
Réglage de la hauteur à l'aide de sangles
Excellente visibilité dans des conditions de visibilité difficiles
Capsules fluorescentes et lettrage réfléchissant sur le bandeau
Convient aux zones très bruyantes
Valeur RSB élevée
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les applications impliquant une pollution sonore perturbante
- Idéal pour les plages de bruit comprises entre 102 et 111 dB
Valeur d'atténuation SNR | 32 dB |
Valeur d'atténuation L | 22 dB |
Valeur d'atténuation M | 29 dB |
Valeur d'atténuation H | 36 dB |