Gant de protection anti-coupures W-400 niveau E
Gant de protection anti-coupures W-400 niveau E
GANTS W-400 (LEVEL E) T8
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21966677.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22274869.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
- Enduction en PU respirant pour un confort d'utilisation optimal
- Performances de protection contre les coupures et de résistance à l'abrasion exceptionnelles grâce à la conception spéciale du support
- Ultra fin pour un ajustement sur mesure et une flexibilité optimale
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de précision en milieux secs ou légèrement gras exigeant une protection élevée contre les coupures et une excellente sensibilité tactile, par exemple lors de la manipulation et du traitement d'objets tranchants dans les secteurs du verre, du métal, de l'automobile et de la construction.
Taille | 8 |
Jauge | 18 |
Matière de la doublure | Para-aramide/polyester/élasthanne/acier |
Matière du revêtement | Polyuréthane |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | E |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!