Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant protection vinyle, prod. chimiques, liquides
GANT-VINYL-35CM-T10
Register now and access more than 15,000 products
- Excellente prise en main des objets secs et humides grâce à la surface micro-texturée sur la paume
- 100 % étanche
- Doublure en jersey isolant contre le froid et la chaleur
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les contraintes mécaniques modérées dans les zones humides
- Protection chimique
- Transport de marchandises dangereuses
- Chauffeurs de camion-citerne
- Manipulation de produits chimiques et liquides
- Pêche et transformation du poisson
- Opérations de mise au rebut
- Travaux d’entretien
- Agriculture
- Travaux en milieu réfrigéré
Taille | 10 |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Finition intérieure | Doublure en jersey de coton |
Catégorie | 3 |
Longueur | 350 mm |
Épaisseur du matériau | 1,80 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,03 mm |
Couleur | Vert |