Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique, néoprène/latex
GANT-PROTEC NEOPREME/LATEX
Register now and access more than 15,000 products
- 100 % étanche
- Excellent grip grâce à la finition diamant sur la paume et le bout des doigts
- Certifiés contact alimentaire
Fiches de données de sécurité(X)
- Maintenance industrielle et tâches d'entretien
- Manipulation de pesticides et produits chimiques agricoles
- Tâches d'entretien et manipulation dans l'industrie alimentaire
- Produits chimiques de construction utilisés pour l'étanchéité, le collage, le nettoyage et l'assemblage
- Peuvent également être utilisés par les carreleurs pour les rénovations d'intérieur
Taille | 10 |
Matière | Latex chloroprène |
Finition intérieure | Intérieur ouaté |
Catégorie | 3 |
Longueur | 320 mm |
Épaisseur du matériau | 0,67 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,03 mm |
Couleur | Bleu |