Recharge pour kit de premiers secours
Kit de recharge pour trousse de premier secours 66 pièces
Register now and access more than 15,000 products
Contenu : 66 pcs
- 1 bandes de pansement DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 12 pansements adhésifs DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 kit de bandages comprenant :
- 6 pansements pour l'extrémité des doigts
- 6 pansements pour les doigts 12 x 2 cm
- 6 bandes de pansement 1,9 x 7,2 cm
- 12 bandes de pansement 2,5 x 7,2 cm
- 4 lingettes
- 2 masques DIN EN 14683
- 1 sachets de pansements DIN 13151-K
- 3 sachets de pansements DIN 13151-M
- 1 sachets de pansements DIN 13151-G
- 1 bande DIN 13152-A
- 6 compresses 100 mm x 100 mm
- 2 compresses oculaires
- 1 compresse froide instantanée
- 1 couverture thermique, film en polyester métallisé
- 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 6
- 2 bandages de fixation DIN 61634-FB 8
- 2 bandages triangulaires DIN 13168-D
- 1 paire de ciseaux DIN 58279-B190
- 2 sachets plastiques, refermables, 300 x 400 mm
- 5 pièces de tissu à texture abrasive, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 gants jetables selon DIN EN 455
- 1 guide de premiers secours
- 1 liste de contenu
Fiches de données de sécurité(X)
Pour recharger les kits de premiers secours conformément aux normes DIN 13157 et DIN 13169
DIN | 13157 |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!