Mallette de premiers secours DIN 13169
Mallette de premiers secours DIN 13169
COFFRET DE SECOURS-DIN13169
Register now and access more than 15,000 products
- Comprend un support mural avec mécanisme de verrouillage à 90°
- Il est facile de trouver ce dont vous avez besoin grâce aux compartiments intérieurs flexibles et au couvercle en acrylique
- Plastique ABS haute résistance
- Conserve sa forme, résiste aux chocs et à la température
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce au joint en caoutchouc à l'intérieur
Contenu de la livraison :
- 2 bandes de pansement DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 24 pansements adhésifs DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- Kit de pansements : 12 pansements pour bout de doigt, 12 pansements pour doigt 12 x 2 cm, 12 bandes de pansement 1,9 x 7,2 cm, 24 bandes de pansement 2,5 x 7,2 cm
- 2 sachets de pansements DIN 13151-K
- 6 sachets de pansements DIN 13151-M
- 2 sachets de pansements DIN 13151-G
- 2 bandages DIN 13152-A
- 12 compresses oculaires 100 x 100 mm
- 4 compresses oculaires
- 2 compresses froides instantanées
- 2 couvertures thermiques
- 4 bandages de fixation DIN 61634-FB 6
- 4 bandages de fixation DIN 61634-FB 8
- 4 bandages triangulaires DIN 13168-D
- 1 paire de ciseaux 1 DIN 58279-B190
- 4 sachets en plastique refermables 300 x 400 mm
- 10 tissus non tissés 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 8 gants jetables selon DIN EN 455
- 1 guide de premiers secours
- 8 lingettes
- 4 masques DIN EN 14683
- 1 liste de contenu
- Pour jusqu'à 100 employés dans les usines de fabrication et de transformation
- Pour jusqu'à 50 employés sur des chantiers ou dans des installations similaires
- Pour jusqu'à 300 employés dans les entreprises administratives et commerciales
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 445 mm |
Largeur | 320 mm |
Hauteur | 150 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!