Borne en plastique avec base pour chaînes barrières
Borne plastique pour chaîne barrière
BORNE PLASTIQUE POUR BARRIERE DE CHAINE
Register now and access more than 15,000 products
- Convient également au marquage d'objets ou à l'aide à l'orientation
- Mobile, flexible et rapidement prête à l'emploi ; maintien sûr même sur les surfaces irrégulières grâce à une base concave robuste
- Possibilité d'espacer les poteaux individuellement sans avoir à séparer ni à allonger les chaînes
- Convient à différentes tailles de chaîne
Fiches de données de sécurité(X)
- Entre autres, barrière pour événements, zones dangereuses, objets, etc.
- Poteaux noirs et jaunes, notamment pour les postes de travail liés à l'e-mobilité
Hauteur | 0,93 m |
Diamètre du montant | 49 mm |
Matière | ABS |
Couleur | Rouge/blanc |
Forme de socle | Rond |
Diamètre de socle | 34,4 cm |
Poids du socle | 3,20 kg |
Poids du produit (par pièce) | 3472 g |
Matière du socle | PVC recyclé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!