Vis d'ancrage W-SA, type P
Vis d'ancrage W-SA, type P, tête cylindrique bombée
Register now and access more than 15,000 products
- Faible diamètre de perçage
- Petit diamètre de tête
- Montage et démontage simples et rapides en insérant ou en retirant la vis d'ancrage
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le montage de petits serre-câbles ou d'attaches avec un petit trou débouchant, pour lesquels aucune homologation n'est requise
Diamètre | 5 mm |
Longueur (l) (l) | 30 mm |
Profondeur de pose (hnom) | 30 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 4 mm |
Entraxe dans le béton (s) | 50 mm |
Distance au bord dans le béton (c) | 50 mm |
Épaisseur du support min. (hmin) | 90 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 5,5 mm |
Empreinte intérieure | TX20 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |