Buse mélangeur FILL & CLEAN
Bec mélangeur pour cartouches WIT
MELANGEUR PR MORTIER CHIMIQUE WIT
Register now and access more than 15,000 products
Pour assurer le mélange des deux composants des cartouches de scellement WIT »
La partie latérale du bec permet de nettoyer l'embouchure de la cartouche. La cartouche peut alors être à nouveau fermée avec son capuchon.
Convient aux scellements chimiques :
- WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- WIT-VM 250
- WIT-EA 150
- WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Convient pour cartouche de mortier :
- Coaxial (1:10) : 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Cartouche rigide à poche souple (1:10) : 300 ml
Convient aux rallonges pour bec mélangeur :
- Rallonge pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 200 mm
- Rallonge pour bec mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 2 000 mm
- Rallonge pour mélangeur WIT-MV, flexible, 10 x 2 000 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 21,5 cm |
Diamètre | 8 mm |
Couleur | Rouge |
Adapté aux cartouches de scellement | WIT-EA 150 |
Adapté au type de cartouche | 150 ml coaxiale (1:10) |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!