Tamis SH
Tamis scellement chimique WIT-PM 200/250/Nordic
TAMIS PLASTIQUE-16X85
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Tamis en plastique
Fixation individuelle dans la maçonnerie
- ALLROUNDER WIT-VM 250, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai, tamis SH
- WIT-NORDIC, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai, tamis SH
- BASIC WIT-PM 200, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai, tamis SH
Ne pas utiliser le tamis SH dans le béton cellulaire !
Fiches de données de sécurité(X)
Données CAD (accessible seulement après la connexion)
Pour l'ancrage dans une maçonnerie de briques pleines ou creuses
Diamètre | 16 mm |
Longueur | 85 mm |
Matière | Plastique |
Diamètre de perçage (d0) | 16 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 90 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 85 mm |
Pour tige d'ancrage | M10 |
Pour douille taraudée | M6 |
Scellement chimique recommandé | WIT-PM 200 |
Homologation | ETA-13/0037 |