Douille taraudée WIT
Douille taraudée WIT acier zingué
DOUIL-PR-MORT-CHIM-(WIT-IG)-(A2K)-M10X80
Register now and access more than 15,000 products
Douille taraudée, non homologuée pour les ouvrages de maçonnerie
Sans homologation
Fiches de données de sécurité(X)
Données CAD (accessible seulement après la connexion)
Les douilles taraudées WIT en acier zingué peuvent être utilisées dans des locaux à faible taux d'humidité.
Taraudage | 10 mm |
Longueur | 80 mm |
Profondeur de vissage min. / max. | 10-22 mm |
Diamètre de perçage pour tamis (d0) | 20 mm |
Profondeur d'ancrage effective, tamis (hef) | 80 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 90 mm |
Convient pour tamis | SH 20 x 85 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |