Mélangeur pour WIT-PE 500 et WIT-VM 250, 825 ml
Bec mélangeur pour WIT-PE 500
BEC MELANGEUR GRANDE PROF.-PLA-WIT-PE500
Register now and access more than 15,000 products
Pour le mélange de composants de scellement chimique ou des deux "composants de la cartouche WIT-VM 250"
Convient aux scellements chimiques :
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Convient pour cartouche de mortier :
- Côte à côte (1:3) : 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1 400 ml
- Coaxiale (1:10) : 825 ml
Rallonges de mélangeur adaptées :
- Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 200 mm
- Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 2 000 mm
- Rallonge pour mélangeur WIT-MV, flexible, 10 x 2 000 mm
- Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 16 x 2 000 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 243 mm |
Diamètre | 12 mm |
Couleur | Blanc |
Adapté aux cartouches de scellement | WIT-PE 500 |
Adapté au type de cartouche | 385 ml côte-à-côte (1:3) |