Mélangeur WIT-MX pour les systèmes de scellement Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 et Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Mélangeur WIT-MX
BEC MELANGEUR PR WIT-PE 1000
Register now and access more than 15,000 products
Convient pour cartouche de mortier :
- Côte-à-côte (1:3) : 440 ml
- Côte-à-côte (1:3) : 585 ml
- Côte-à-côte (1:3) : 1400 ml
Convient aux rallonges de mélangeur :
- Rallonge de mélangeur WIT-MV rigide, 10 x 200 mm
- Rallonge de mélangeur WIT-MV rigide, 10 x 2000 mm
- Rallonge de mélangeur WIT-MV flexible, 10 x 2000 mm
- Rallonge de mélangeur WIT-MV flexible, 16 x 20 m (pour le serrage du mélangeur et du tuyau de remplissage : Colliers de serrage réf. 053911222)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour mélanger les deux composants de la cartouche WIT-PE 1000.
Longueur | 255 mm |
Diamètre | 7,1 mm |
Couleur | Blanc, nature |
Adapté aux cartouches de scellement | WIT-PE 1000 |
Adapté au type de cartouche | Côte-à-côte (1:3) + 440 ml |