Rallonge pour mélange WIT-MV, flexible
Rallonge pour mélangeur statique WIT-MV, flexible
RALLONGE-INJECTION-(WIT-MV8-12)-10X2000
Register now and access more than 15,000 products
Pour le remplissage du trou de perçage avec du scellement chimique pour les ancrages profonds, par exemple REBAR (toujours injecter le mortier chimique en commençant par le fond du trou de perçage pour éviter les poches d'air)
Adapté aux mélangeurs :
- Mélangeur Fill & Clean
- Mélangeur WIT-PE 500
- Mélangeur WIT-UH 300
Convient aux scellements chimiques :
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- MULTI CONCRETE WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
Convient pour cartouche de mortier :
- Cartouche (1:10) : 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Cartouche de décollement (1:10) : 280 ml
- Cartouche côte à côte (1:10) : 825 ml
- Cartouche côte à côte (1:3) : 1 400 ml
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur | 10 mm |
Longueur | 2000 mm |