Goujon pour charges lourdes W-TM, type H
Goujon charges lourdes W-TM, type H, acier zingué
CHEVILLE W-TM M8 AC ZI TYPE H
Register now and access more than 15,000 products
- Effort minimum requis pour insérer la cheville
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Aucun outil de pose requis
- Montage affleurant la surface
- Trois segments d'expansion pour assurer une expansion optimale et une répartition des charges uniforme
- Appliquer le couple de serrage préconisé pour garantir la sécurité de la fixation
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage/charge M6-M12
- Montage traversant
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la reprise de charges moyennes à élevées
Adapté à la fixation de : Eléments au sol nécessitant une installation affleurant la surface ; structures en acier, profils métalliques, supports, plaques de base, conduits de câbles, tuyaux, rails de montage, etc.
< C20/25, pierre naturelle résistant à la compression et maçonnerie de briques pleines (sans homologation)
La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges principalement statiques ou quasi-statiques
Fixation à point d'ancrage unique : Fixation dans le béton non fissuré
Ne peut être utilisé que dans les zones sous abri sèches
Diamètre | 8 mm |
Longueur (l) | 51 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 12 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 61 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 44,5 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 9 mm |
Couple de serrage (Tinst) | 12 Nm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |