Outil de pose mécanique
Outil de pose mécanique pour goujon d'ancrage
OUTIL DE POSE PLUS POUR GOUJON
Register now and access more than 15,000 products
Emmanchement standard SDS-plus pour une grande facilité d'utilisation
Compatible avec tous les marteaux perforateurs Würth à emmanchement SDS-plus
- Particulièrement adapté aux installations en série économiques
- Transfert de la frappe optimal et uniforme, effort de mise en place minimisé
- Embout conique parfaitement adapté au filetage de raccordement du goujon d'ancrage pour un positionnement propre et centré de l'ancrage
- Temps de pose réduit
- Pratique pour une pose en hauteur ou dans des endroits difficiles d'accès (par ex. balustrades/suspension de tuyaux)
- Acier de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38256.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/45179.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/47816.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38257.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/38252.jpg)
Ancrages compatibles | ||
Description du produit | Désignation | Dimensions |
02.5 | Goujon d'ancrage W-FAZ/S | M8 - M16 |
02.6 | Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 | M8 - M16 |
11.1 | Goujon d'ancrage W-FA/S | M8 - M16 |
11.1 | Goujon d'ancrage W-FA, acier galvanisé à chaud | M8 - M16 |
11.2 | Goujon d'ancrage W-FA/A4 | M8 - M16 |
Goujons HCR disponibles sur commande spéciale |
Fiches de données de sécurité(X)
- Adapté pour les diamètres de goujon compris entre M8 et M16
- Monter l'outil de pose sur un marteau perforateur Würth avec emmanchement SDS-plus
- Placer la tête de l'outil de pose sur le filetage du goujon d'ancrage et poser mécaniquement dans le trou percé et nettoyé
- Serrer le goujon au couple prescrit à l'aide d'une clé dynamométrique (se reporter aux instructions de pose du goujon d'ancrage)
Pour cheville de diamètre | 8mm |