Douille taraudée W-VD-IG/S
Douille taraudée W-VD-IG/S en acier zingué
DOUILLE TAR. AC ZI POUR AMP. M16
Register now and access more than 15,000 products
Fixation par scellement entre le mortier, la douille taraudée et le support d'ancrage
Douille taraudée en acier zingué en tailles M8, M10, M12 et M16 (filetage femelle)
Nettoyage des trous de perçage : 3 x soufflage
Instructions de montage : Insérer la douille taraudée à l'aide de la perceuse en mode rotation-percussion.
Fiches de données de sécurité(X)
W-VD-IG/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Diamètre intérieur | FI M16 |
Longueur du taraudage | 40 mm |
Diamètre (d) | 22 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 120 mm |
Longueur (l) (l) | 120 mm |
Diamètre de perçage pour ampoulle chimique (d0) | 25 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 120 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Matière | Acier |