Tige d'ancrage W-VI-A Acier inoxydable A4
Tige d'ancrage W-VI-A/A4 acier inoxydable A4
TIGE FIL-(W-VI-A/A4)-A4-M12X175
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de scellement suivants :
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement Béton-Multi WIT-UH 300, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement PUREPOXY WIT-PE 1000, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 - béton non fissuré
- Système de scellement W-VI (avec scellement chimique WIT-Express), option 7 - béton non fissuré
- Système de scellement basique WIT-PM 200, maçonnerie - briques pleines et alvéolées, béton cellulaire
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, maçonnerie - briques pleines et alvéolées, béton cellulaire
W-VI-A/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans des zones sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et près de la mer) ou dans des pièces humides, tant que les conditions ne sont pas particulièrement agressives
Classe de résistance | 70 |
Diamètre | M12 |
Longueur (l) | 175 mm |
Diamètre de perçage pour scellement chimique (d0) | 14 mm |
Homologation | ETA-09/0040 |
Convient pour tamis | SH 20 x 85 |
Matière | Acier inoxydable A4 |