Système tire-câble CPS 4,5
Système de rétraction de câbles CPS 4.5
Register now and access more than 15,000 products
Système de double arrêt
- Fonctionnement rapide grâce aux galets de roulement
- Frein d'arrêt automatique
Enrouleur avec frein de verrouillage latéral
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 50 m |
Diamètre | 4,5 mm |
Convient pour un diamètre de tuyau | 30 - 80mm |
Charge de traction | 220 kg |
Filetage de raccordement | M6 |
Matière | Fibre de verre |
Couleur | Jaune |
Matière du boîtier | Acier |
Finition du boîtier | Zingué |
TETE DE GUIDAGE FLEXIBLE M6
FBRGLSROD-F.CBLFEDSYS-CPS4.5-50M
REP-SET-F.CBLFEDSYS-CPS4.5
KIT ROULEAU / MANILLE CPS4.5/6.0
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».