Lunettes de soudeur FORNAX®plus
Lunettes de soudeur FORNAX PLUS
LUNETTES SOUDEUR FORNAX- DIN 5
Register now and access more than 15,000 products
Protection optimale de la zone des yeux
- Protection latérale intégrée
- Verre panoramique pour un grand champ de vision
Technologie de verre spéciale avec traitement de qualité supérieure
- Réduit l'éblouissement causé par les étincelles de soudage
- Vue sans distorsion
- Verre traité anti-rayures et traitement antibuée à l'intérieur
- Verre teinté gris pour une excellente reconnaissance des couleurs
- Protection contre les rayons infrarouges et l'éblouissement
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Technologie de branches innovante
- Branches flexibles à deux composants pour un grand confort et un ajustement parfait
- Branche inclinable pour une grande flexibilité de réglage
- Ajustement parfait sans marques de pression, même après de longues périodes d'utilisation
Conception intelligente
- Très compactes une fois repliées
- Utilisation parfaite en association avec des masques de protection
Fiches de données de sécurité(X)
Niveau de protection | 5 |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV et IR | Oui |
Norme EN | 166 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Couleur de la vitre de protection | Gris |