Cagoule de soudeur automatique Solar II 9-13
Cagoule de soudeur automatique Solar II
CAGOULE DE SOUDEUR SOLAR II (9-13)
Register now and access more than 15,000 products
- 2 modes de protection disponibles, réglage automatique et manuel
- Design de la coque du casque ergonomique : protège parfaitement le front, le sommet du crâne, les oreilles et le cou.
- Léger et extrêmement confortable
- Conception antifumée
- Protège contre les projections de soudure et la chaleur lors du soudage en hauteur
- Serre-tête confortable réglable (4 positions) (hauteur, largeur, angle et sens longitudinal)
- Serre-tête rembourré antitranspirant
Attention : Ne convient pas au soudage laser et au soudage au gaz.
Fiches de données de sécurité(X)
Toutes méthodes de soudage électrique : Soudage par électrodes, MIG, MAG/CO2, soudage par fil-électrode fourré, soudage TIG, soudage au plasma.
Translucidité à l'état activé | Niveau de protection 9-13 |
Largeur x hauteur x épaisseur de cassette | 110 x 90 x 9 mm |
Largeur du champ de vision x hauteur du champ de vision | 96 x 40 mm |
Alimentation en énergie | Remplacement des piles et photopiles |
Protection UV et IR | Garantie permanente |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à 55 °C |
Normes | EN 166, CSA Z94.3 |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Type de batterie | Micro AAA 1,5V |
Matière | Nylon (polyamide) |
Temps de commutation clair-obscur min./max. | 0,1-1,0 s |
Couleur | Noir |
Niveau de protection min./max. | 9-13 |
Temps de commutation clair-obscur min. | 0.1 s |
Poids du produit (par pièce) | 1100 g |
Temps de commutation clair-obscur | 1 s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!