Cagoule de soudeur S4
Cagoule de soudeur automatique S4
CAGOULE SOUDEUR TEINTE VAR 9-13 S4
Register now and access more than 15,000 products
- Idéal pour toutes les applications requérant différents procédés de soudage
- Mode automatique ou manuel
- Pour le réglage automatique du niveau de protection ou le réglage manuel selon l'intensité de l'arc
- Coque de casque ergonomique : protège parfaitement le front, le sommet du crâne, les oreilles et le cou.
- Léger et extrêmement confortable
- Conception antifumée
- Protège contre les projections de soudure et la chaleur lors du soudage en hauteur
- Serre-tête confortable à quatre réglages (hauteur, largeur, angle et sens longitudinal)
- Serre-tête rembourré anti-transpirant
Attention : Ne convient pas au soudage laser et au brasage.
Fiches de données de sécurité(X)
Toutes méthodes de soudage électrique : Soudage par électrodes, MIG/MAG, soudage hautes performances, soudage par fil-électrode fourré, soudage TIG et meulage.
Translucidité à l'état activé | Niveau de protection 9-13 |
Largeur x hauteur x épaisseur de cassette | 110 x 90 x 9 mm |
Largeur du champ de vision x hauteur du champ de vision | 93 x 43 mm |
Alimentation en énergie | Piles solaires, pas besoin de changer les piles |
Protection UV et IR | Garantie permanente |
Température d'utilisation min./max. | -5 jusqu'à 55 °C |
Normes | EN 166 |
Matière | Polyamide - PA |
Temps de commutation clair-obscur min./max. | 0,2-0,2 ms |
Couleur | Noir |
Niveau de protection min./max. | 9-13 |
Temps de commutation clair-obscur min. | 0.2 ms |
Poids du produit (par pièce) | 458 g |
Temps de commutation clair-obscur | 0.2 ms |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!