Apprêt bicomposant RAPID
Apprêt bi-composant RAPID, peinture et mastic
APPRET BICOMPOSANT RAPID SPRAY 250ML
Register now and access more than 15,000 products
- Convient parfaitement à la réparation des dégâts mineurs
- Séchage rapide, très facile à poncer, application fluide
- Application en couches épaisses possible
- Excellentes propriétés de protection anticorrosion
- Peut être retravaillé mouillé sur mouillé (pas de ponçage intermédiaire)
Pour une utilisation avec un mastic polyester, les temps de séchage doivent absolument être respectés. Retourner l'aérosol tête en bas et purger la valve après utilisation.
Fiches de données de sécurité(X)
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Poncer légèrement les surfaces à réparer. Agiter vigoureusement l'aérosol pendant environ 2 minutes avant pulvérisation. Retirer le bouton poussoir (rouge) du capuchon, l'insérer dans le téton situé sous l'aérosol et appuyer pour activer. Retirer le bouton-poussoir et le mettre au rebut. Agiter à nouveau vigoureusement l'aérosol après pulvérisation. Effectuer 2-3 passes (70 µm) à une distance de 20-30 cm. Respecter le temps de séchage intermédiaire (10-15 min.). Peut être peint avec tous les types de peinture de finition disponibles dans le commerce.
Temps de traitement : max. 24 h
Temps de séchage
- Séchage à l'air : 60 min/20 °C
- Séchage intérieur : 10 min./60 °C
Poids net | 238 g |
Contenu | 250 ml |
Base chimique | Résine acrylique |
Couleur | Gris foncé |
Temps de séchage | 60 min |
Temps de traitement | 24 h |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Épaisseur de revêtement max. | 70 µm |
Densité | 1,42 g/cm³ |
Distance de pulvérisation min. | 20 cm |
Conditions de densité | à 20°C |
Concentration de COV (CH) | 633 g/l |
Distance de pulvérisation max. | 30 cm |
Durée de stockage après production | 15 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | à 20°C |