Primaire plastique SR
Primaire plastique SR
PRIMAIRE PLASTIQUE SR SPRAY 400ML
Register now and access more than 15,000 products
Application uniforme
Humidifier légèrement et uniformément la zone à traiter
Rendement élevé grâce à une pression d'atomisation constante
Excellentes propriétés d'adhérence
Séchage rapide
Ne convient pas au PE, au polystyrène ou aux surfaces revêtues de résine synthétique. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la valve.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les pièces en plastique en PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, mousse PUR, plastiques UP-GF.
Poncer légèrement la surface à traiter et la nettoyer soigneusement avec un nettoyant silicone. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Bien agiter l'aérosol pendant environ 2 minutes avant utilisation. Appliquer une fine couche (1–2 µm) à une distance de 20–30 cm. Peut être peint au bout d'environ 10 minutes avec tous les types de peinture de finition disponibles dans le commerce.
Contenu | 400 ml |
Base chimique | Résine synthétique |
Couleur | Transparent |
Densité | 0,75 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Concentration de COV (CH) | 728 g/l |
Épaisseur de revêtement min. | 1 µm |
Épaisseur de revêtement max. | 2 µm |
Distance de pulvérisation min. | 20 cm |
Distance de pulvérisation max. | 30 cm |
Sans plomb | Oui |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Sans acide | Oui |
Sans chlore | Oui |
Sans silicone | Oui |
Soluble à l'eau | Oui |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Temps de séchage min. | 15 min |
Temps de séchage max. | 20 min |
Teneur en solides max. | 2.3 % |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!