Primaire d'adhérence pour polycarbonate
Primaire mono-composant pour polycarbonate
PRIMAIRE PC SPRAY 250 ML
Register now and access more than 15,000 products
- Pulvérisation large
- Rendement de peinture élevé
- Pression de pulvérisation continue jusqu'au vidage complet de l'aérosol
- Résultats professionnels
Fiches de données de sécurité(X)
Cette application est recommandée pour rénover les optiques de phares. Le polycarbonate est utilisé à cet effet.
Etape 1 : Prétraitement des phares
- Nettoyage
- Ponçage à sec
- Ponçage humide
- Contrôles (si poncage encore nécessaire)
Etape 2 : Application du primaire
- Masquer la partie arrière du phare
- Nettoyer les parties polies
- Nettoyer le phare avec un chiffon antistatique et le dissolvant de silicone Aqua
- Bien secouer l'aérosol pendant 2 minutes et effectuer un test de pulvérisation
- Appliquer le primaire polycarbonate en 2 couches et laisser sécher à l'air libre pendant 40 minutes à 20 °C
Etape 3 : Application de vernis transparent
- Enduire les phares de vernis transparent bicomposant Rapid reconnu pour ses propriétés de protection
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!