Scellement chimique béton Multi WIT-UH 300
Scellement chimique pour béton Multi WIT-UH 300
MORTIER CHIMIQUE WIT-UH 300 (420 ML)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/570192637.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Register now and access more than 15,000 products
Mortier chimique bciomposant à résine réactive, mortier hybride uréthane vinylester, sans styrène
Point de fixation individuel dans le béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M24) :
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, cheville taraudée W-VI-IG
Zones soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau (Wasserhausaltsgesetz - WHG) : Système de scellement Würth WIT-UH 300 (ancrage chimique) pour une utilisation sur les surfaces en béton LI/LIP sans revêtement dans les installations SFH
Scellement de fer à béton
- Agrément technique européen ATE-17/0127 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, douille taraudée W-VI-IG), classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M24)
- Agrément technique européen ATE-18/0509 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M24)
- Agrément technique européen ATE-17/0036 : Scellement de fer à béton (REBAR)
- Agrément général Z-74.8-207 : Système de scellement Würth WIT-UH 300 pour une utilisation sur les surfaces en béton LI/LIP sans revêtement dans les installations SFH
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936878.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4218607.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4218609.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/11623399.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25366094.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/11623406.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1013039.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/11623397.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/11623396.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/11623395.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/11623393.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/11623405.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/11611670.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/96569025.jpg)
- Convient à la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, de tuyaux, de conduits de câbles, etc.
- Convient aux fixations structurelles, aux fixations au plafond et au mur, à l'extension de structures porteuses, au renforcement de structures porteuses, à la fixation de balcons et d'auvents, à l'étanchéité des ouvertures temporaires et des scellements de fer à béton en attene
- Système de fixation pour une utilisation dans les bacs de récupération, les installations de collecte et les surfaces en béton LI et LIP sans revêtement dans les systèmes de stockage, de remplissage et de manipulation de substances dangereuses pour l'eau
Type de récipient | Cartouche coaxiale |
Contenu | 420 ml |
Pistolet d'extrusion adapté | Pistolet à batterie (420 ml) |
Température de traitement min./max./conditions | -5 jusqu'à 40 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement |
Température ambiante min./max. selon conditions | -40 jusqu'à 160 °C / une fois le processus de durcissement terminé |
Résistance à la température, températures à long terme max. | 100 °C |
Résistance à la température, températures à court terme max. | 160 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |
Homologation | ATE-17/0036 |
Base chimique | Résine bi-composant |
Couleur | Gris |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!