Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 avec grande rondelle
Goujon d'ancrage W-FAZ/inox A4 avec grande rondelle
Register now and access more than 15,000 products
- Capacités de charge élevée, faibles distances axiales et au bord
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Pour installation sur place, gain de temps
- Cheville à expansion contrôlée par couple de serrage en acier inoxydable A4
- Profondeur d'ancrage effective réduite
- Réduction des temps de perçage et des contraintes de temps
- Application flexible
- Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)
- Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Fiches de données de sécurité(X)
Données CAD (accessible seulement après la connexion)
Fixation individuelle avec homologation
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré), classification sismique C1 et C2
Pour la fixation, p. ex. de structures métalliques, profilés métalliques, supports, sabots, socles, conduits de câbles, tuyaux, rampes, structures en bois, poutres en bois, etc.
Fixation individuelle sans homologation
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
W-FAZ/A4 (acier inoxydable A4) homologué pour une utilisation dans les zones intérieures sèches et en extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Diamètre | M12 |
Longueur (l) | 110 mm |
Épaisseur à fixer (tfix) | 15 mm |
Épaisseur à fixer max. réduite (tfix,red) | 35 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 70 mm |
Profondeur d'ancrage réduite (hef,red) | 50 mm |
Diamètre de disque x épaisseur de disque | 37 x 3 mm |
Surplat | 19mm |
Diamètre de perçage (d0) | 12 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 90 mm |
Profondeur de perçage réduite (h1,réd) | 70 mm |
Matière | Acier inoxydable A4, 1.4401 |
Couple de serrage (Tinst) | 50 Nm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 14 mm |
Homologation | ETA-99/0011 |
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'agrément technique européen ATE-99/0011 |
Valeurs caractéristiques | |||||||||||
Diamètre d'ancrage [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||
Distance aux bords minimale Béton non fissuré | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | _ | _ |
Distance aux bords minimale Béton fissuré | pour s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | _ | _ |
Distance aux bords minimale Béton non fissuré | pour s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | _ | _ |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
Diamètre des arêtes de coupe | dcoupe ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | ||||
Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 155 |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | ||||
Couple de serrage lors de la pose de l'ancrage | Tinst = [Nm] | 20 | 35 | 50 | 110 | 200 | 290 | ||||
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'homologation et le coefficient de sécurité partiel des effets γF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles. 2) Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les bétons de classe de résistance supérieure. 3) Ne convient qu'à une utilisation en intérieur ou dans des pièces humides. | |||||||||||
Profondeur d'ancrage effective standard/ Profondeur d'ancrage effective réduite | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 |
Entraxe | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 375 |
Distance au bord | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 187,5 |
Epaisseur minimum standard de la traverse | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 160 | _ | 200 | 250 |
Distance entre les axes minimale Béton fissuré | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
Distance entre les axes minimale Béton non fissuré | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 125 |
Distance entre les axes minimale Béton fissuré | pour c ≥ [mm] | 70 | _ | 75 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 125 |
Distance entre les axes minimale Béton non fissuré | pour c ≥ [mm] | 80 | _ | 75 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 125 |
Distance aux bords minimale Béton fissuré | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 55 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
Distance aux bords minimale Béton non fissuré | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 60 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 125 |
Distance aux bords minimale Béton fissuré | pour s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 125 |
Distance aux bords minimale Béton non fissuré | pour s ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 125 |
Epaisseur minimum réduite de la traverse | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | _ | _ |
Distance entre les axes minimale Béton fissuré | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | _ | _ |
Distance entre les axes minimale Béton non fissuré | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | _ | _ |
Distance entre les axes minimale Béton fissuré | pour c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | _ | _ |
Distance entre les axes minimale Béton non fissuré | pour c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | _ | _ |
Distance aux bords minimale Béton fissuré | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | _ | _ |