Infrared forehead thermometer DT8806H non-contact
Infrared forehead thermometer DT8806H non-contact
Register now and access more than 15,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Plage de mesure de température min./max. | 0 à 60 °C |
Plage de mesure de température min. | 0 °C |
Plage de mesure de température max. | 60 °C |
Tension nominale | 3 V |
Plage spectrale min./max. | 8-14 µm |
Plage spectrale min. | 8 µm |
Plage spectrale max. | 14 µm |
Temps de réaction | 0.5 s |
Coupure automatique | Oui |
Type de batterie | LR6 AA 1,5V |