Pantalon de protection haute visibilité, classe 2
Pantalon haute visibilité
Register now and access more than 15,000 products
Bandes réfléchissantes en matériau 3M™ Scotchlite® de haute qualité tout autour du vêtement
Genoux renforcés de Cordura®
Tout à portée de main grâce aux éléments suivants
- Deux poches profondes à l'avant
- Deux poches étuis, amovibles grâce à une fermeture éclair
- Une poche de jambe avec rabat de fermeture en Velcro
- Une poche pour mètre sur la droite
- Deux poches arrière
Braguette à fermeture éclair
Passants de ceinture extra-larges
Cordura® est une marque déposée d'INVISTA Technologies S.à.r.l., Suisse.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Jaune |
Taille | 46 |
Matière | 80% polyester, 20% coton |
Poids du tissu par m2 | 280 g |
Normes | EN 20471 |
ISO | 20471 |
Norme EN | 20471 |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |
Taille UK | 32 |