Combinaison de nettoyage professionnelle
Combinaisons de lavage professionnelles
MODYF
Register now and access more than 15,000 products
- Revêtement en PU, respirant, coupe-vent et étanche, résistant aux déchirures
- Col haut, capuche dissimulée dans le col, fermeture éclair sous le double rabat avec boutons-pression
- Manches raglans, boutons-pression pour le réglage des bras et des jambes, dos élastique, à l'intérieur : poignets élastiques avec élastique sur l'avant-bras
- Protection contre les produits chimiques liquides, Flexothane offre protection et confort
- EN 14605:2005 + A1:2009 type 4, EN 14786:2006, EN 343:2003 + A1: 2007/classe 3/1 CE
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de nettoyage dans les étables et les fermes, dans les bois et pour les autorités locales.
Couleur | Olive |
Taille | XL |
Matière | 100 % polyamide, revêtement PU |
Poids du tissu par m2 | 180 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |