Polo haute visibilité fluo, classe 2
Polo haute visibilité, fluo, classe 2
MODYF
Register now and access more than 15,000 products
- Température corporelle idéale, respecte la peau
- Réflecteurs LOXY® élastiques
- Col et bandes de boutonnage
- Certification norme UV 801
- EN 20471 classe 2
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Orange |
Taille | XXL |
Matière | 55 % coton, 45 % polyester |
Poids du tissu par m2 | 175 g |
Normes | EN 20471 |
ISO | 20471 |
Norme EN | 20471 |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel |