Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zaawansowana technicznie tarcza tnąca spełniająca ekstremalne wymagania wydajności cięcia i wszechstronności z dużym buforem bezpieczeństwa.
Zarejestruj się teraz, aby uzyskać dostęp do ponad 15 000 produktów
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBInformacje dotyczące ceny i elementów graficznych
Cena za jednostkę opakowania (OP):Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Zarejestruj się teraz, aby uzyskać dostęp do ponad 15 000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: +44 03300 555 444
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nawet 50% więcej cięć
W porównaniu z podobnymi produktami dzięki nowemu i unikalnemu procesowi produkcji.
Wyjątkowo precyzyjne i łatwiejsze cięcie dzięki niezwykle szorstkim bocznym powierzchniom
Zapobiega efektowi kopania i zacinaniu się tarcz, nawet w bardzo trudnych warunkach.
Bardzo niewielkie wymagania dotyczące poprawek
za względu na minimalne powstawanie zadziorów
Znacznie mniejsze obciążenie użytkownika
drganiami, hałasem i iskrami. Nawet do 30% mniej pyłu.
Bardzo wysokie rezerwy bezpieczeństwa
Przekracza wymogi bezpieczeństwa określone w odpowiednich normach dzięki zastosowaniu materiału wyjątkowo odpornego na rozrywanie oraz innowacyjnego wzornictwa.
Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki
Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do obróbki stali zwykłej i stali nierdzewnej. Tnie grube i cienkie materiały: Rury, profile, materiały lite, materiały płaskie itp.
Do ręcznego cięcia elektrycznymi lub pneumatycznymi szlifierkami kątowymi.