Rezný kotúč Speed plus na nehrdzavejúcu oceľ
Rezný kotúč Speed plus na nehrdzavejúcu oceľ - 1
Rezný kotúč Speed plus na nehrdzavejúcu oceľ - 2
Rezný kotúč Speed plus na nehrdzavejúcu oceľ - 3
Rezný kotúč Speed plus na nehrdzavejúcu oceľ - 4

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Rezný kotúč Speed plus na nehrdzavejúcu oceľ

Určené špeciálne pre tenkostenné potrubia a profily, tenké kovové plechy, plechy na karosérie vozidiel a pod.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 11 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa a získajte prístup k viac ako 15 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Priemer Hrúbka Vŕtanie Verzia Počet balenie
Cena/balenie
0664130601
60 mm 1 mm 6 mm Rovné
50 ks
0664130501
50 mm 1 mm 6 mm Rovné
50 ks
0664131150
115 mm 1 mm 22,23 mm Rovné
25 ks
0664131151
115 mm 1,6 mm 22,23 mm Rovné
25 ks
0664131250
125 mm 1 mm 22,23 mm Rovné
25 ks
0664131801
180 mm 1,6 mm 22,23 mm Rovné
25 ks
0664132302
230 mm 2,5 mm 22,23 mm Rovné
0664132301
230 mm 1,9 mm 22,23 mm Rovné
0664131148
115 mm 0,8 mm 22,23 mm Lomený
25 ks
0664130761
76 mm 1 mm 10 mm Rovné
0664131000
100 mm 1 mm 10 mm Rovné
25 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cene a jej zobrazenie

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa a získajte prístup k viac ako 15 000 výrobkom

Zavolať služby zákazníkom: +44 03300 555 444

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Extrémna rezná kapacita (veľmi krátke časy rezania) s mimoriadne dlhou prevádzkovou životnosťou

  • Extrémne tenké pre presné rezy prakticky bez triesky a ostrých hrán (veľmi čisté a chladné rezané povrchy)

  • Veľmi pohodlné používanie na ochranu používateľa aj stroja

  • Malý odpad pri rezaní a malá tvorba prachu

  • Nízka hlučnosť a vysoká odolnosť voči zlomeniu

  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
Upozornenie
  • Uskladnenie: V suchu pri izbovej teplote 20 °C

  • Pracujte len s vhodným ochranným oblečením

  • Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu)

  • Pracujte len s nepoškodenými kotúčmi

  • Počas práce nezasekávajte/nenakláňajte kotúče – zvýšené riziko zlomenia!

  • Zabezpečte primeraný kontaktný tlak

  • Rezné kotúče vždy upnite (rovné vyhotovenie) tak, aby kovový krúžok smeroval k stroju